AVX
AVXの 電源(制御機器)
AVXの 遮断
AVXの ヒューズ
AVX チップヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49831575
品番
F0805B1R00FSTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
63
定格電流(A)
1
サイズ(mm)
2.1×1.27×0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
溶断速度
F
材質(ターミナル)
ニッケル