※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルノギス AD5764Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜200 注文コード49831915 品番AD5764A-200
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

大型液晶表示デジタルノギス
基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能
サムローラー付で、転がして微量な調整が可能
ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能
データーホールド機能付き
オートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き

測定範囲(mm)0〜200 器差(mm)±0.03 最小表示量(mm)0.01 用途長さ計測および管理を必要とする業務。 付属品プラスチックケース、モニタ用電池、取扱説明書、性能検査書 トラスコ品番475-6177 材質ジョウ・本尺/ステンレス(SUS420J2相当品)、表示部/ABS樹脂 質量(g)約190(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 繰返し精度(mm)±0.01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×15×287 最大応答速度3m/s 機能データーホールド、オートパワーオフ 最大応答速度(m/min)3 電池寿命約1年 デプスバー(有・無)
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする