作業手袋 精密作業用 指先コーティング

(156件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(12双) 注文コード49840464 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

指先にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れています。

サイズS 全長(cm)約20 中指長(cm)約6.5 手の平幅(cm)約8 ゲージ数15 用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 入数(双)12 コーティング指先コーティング 材質(繊維部)ナイロン 材質(樹脂部)ポリウレタン 色(手首部)
化学物質安全性参考資料:
注意
※伸縮素材、コーティング加工により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49840464 - 62867544 - 作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装 モノタロウ 作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装 モノタロウ 1袋(12双) 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 156
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49840473
2023-08-20
用途:
検針作業に使っています。
サービス業

検針作業に使用しています。
指先に滑り止めが付いているので、とても良いです。
白なので、汚れが目立つので黒色があると良いですね。

対象商品:
49840473
2022-03-04
用途:
細かいものの組み立て作業
菅沼製作所 様 (製造業)

実は手のひらコーティングのものと間違えて購入してしまった。だがこの手袋は細かいビスなどつかみやすいしピンセットなども扱いやすい。通気性がいいので夏場などの組み立て作業にはこちらの方が向いていると感じた。手のひらコーティングの方が耐久性はいいが、使い分けていきたいと思う。

2022-06-10
用途:
機械組立て メンテナンス
製造業

付け心地良く作業性も良いのですが、
養生テープなどに指先のコーティングが持ってかれます。これは仕方のない事かも。
なので粘着性のあるテープなどを使う時は、手袋を外した方が良さそうです。

対象商品:
49840473
2022-01-19
用途:
作業による使い分け
菅沼製作所 様 (製造業)

軍手もニトリルゴム手袋も使用するがサイズもあるのでこちらの手袋は組立作業などに使用している。外しやすいし使いやすい。

対象商品:
49840482
2022-03-05
用途:
メカ物の組み立てメンテに
竹田 様

軍手よりピッタリしているのと滑り止めが指先に有るので使いやすい。手首のゴムが少しきつく跡が付く、もう少し緩いと嬉しい

対象商品:
49840473
2021-10-07
用途:
電気工事、掃除などの一般作業
その他業種

軽作業では使いやすく細かい埃、洗剤などで指先が荒れるのをある程度防いでくれるので、リピート購入しています。

対象商品:
49840482
2021-08-20
用途:
結び工事
株式会社長谷川商店 様

外部の荒い仕事ではなく、屋内でビスや結び工事をするのに適している。

対象商品:
49840464
2020-11-19
用途:
モーター取扱時
株式会社ディーオーケー 様

以前他の手袋を使っていましたが、指先がすぐに破れてしまいました。指先コーティングの手袋に換えてからは長持ちするようになりました。
手にもフィットして作業もしやすく助かります。
また、伸びるので手の大きさの幅が広がりサイズを揃えなくても大丈夫なのがいいですし、単価も安く手使い勝手がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする