作業手袋 精密作業用 手の平コーティング

(240件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(12双) 注文コード49840507 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れています。

サイズM 全長(cm)約23 中指長(cm)約7.6 手の平幅(cm)約9 ゲージ数15 用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。 入数(双)12 コーティング手の平コーティング 材質(繊維部)ナイロン 材質(樹脂部)ポリウレタン 色(手首部)
注意
※伸縮素材、コーティング加工により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。

まるで素手のような感覚。精密な作業にピッタリ。3サイズS.M.L。
検査工程にも スベリ止め効果抜群。手の平ウレタン樹脂コート。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49840507 - 62867526 - 作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 モノタロウ 作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 モノタロウ 1袋(12双) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 240
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49840507
2024-05-28
用途:
製品梱包及び荷受け時に使用
摂津機電株式会社 様

手のひらのゴムがちょうどいい厚さ。ボールペンでリストチェックしながら検品が容易に出来る。

対象商品:
49840498
2022-08-10
用途:
野菜の収穫時に手の圧力を助けてくれます。
農・林・水産業

野菜の収穫時にカマを持つ手の圧力をたすけてくれます。

対象商品:
49840498
2022-02-28
用途:
野菜の収穫時に
農・林・水産業

野菜の収穫時にカマを持つ手の圧力を助けてくれ、腕の疲れが楽なような気がします。

対象商品:
49840498
2022-05-30
用途:
自動車鈑金塗装

常にお世話になっている手袋です。
右利きなので、右手はすぐに指先に穴が空いてしまうので、右だけも売って欲しいです。

対象商品:
49840498
2022-02-24
用途:
配線作業時
西浦電気株式会社 様

指先にフィットし、細かい部品も掴みやすく作業性のよい手袋です。

対象商品:
49840516
2022-06-05
用途:
バイクのメンテナンス
オオバ 様

いつも買ってます、細かい作業ができてても汚れません。

対象商品:
49840507
2021-07-31
用途:
精密機械組み立て作業
有限会社エーエム技研 様

精密機械の組み立て作業に使用しています。
コスパもよく、特価日もあるのでずっとこちらを利用しています。
なので在庫限りになってしまいとても残念です。

対象商品:
49840516
2021-06-30
用途:
機械組立、制御盤組立・配線、等

販売中止になりましたが、とても困ります。
再販を強く希望します!

商品の感想ですが、
他の同等品と比べてみて、フィット感良好、滑りにくい、コーティングが減りにくい。
とても気に入りました。
再度注文しようとしましたが販売中止で残念です....。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする