曜日別特売
ABB 青バラバフ ヤナセ(柳瀬) 49840656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

青バラバフ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
穴径(Φmm)15.88
外径(Φmm)250
内容量1箱(5個)注文コード49840656品番ABB
参考基準価格(税別)¥24,850販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。

用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。外径(Φmm)250穴径(Φmm)15.88材質綿布厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする