※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
茶カツ仕上げバフ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
穴径(Φmm)
19.05
6
9.53
12.7
15.88
19.05
25.4
外径(Φmm)
200
50
75
100
125
150
200
250
300
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
49841112
品番
TKS
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。
外径(Φmm)
200
穴径(Φmm)
19.05
厚さ(mm)
7
材質
古綿生地を特殊に組合せたもの
適合材
各種金属、樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応