ケーマックス
ケーマックスの 物品棚/収納用品
ケーマックスの ツールボックス/ツールバッグ
ケーマックスの 帆布製
Nバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
300
色
赤
高さ(mm)
400
注文コード
49841496
品番
350Φx400L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・色・高さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いサイズ展開、強度向上
底面を擦らない4つの底足付き
底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
350×400
色
赤
用途
単管パイプやジョイント部品の荷揚げに
材質
(底板)鉄
質量(kg)
2.3
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
400
耐荷重(kg)
100
注意
※鋭利な物を入れないでください。※耐荷重内での使用を厳守してください。※足場や凸部にひっかかった状態で負荷をかけないでください。