Nバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)350 高さ(mm)600 注文コード49841505 品番350Φx600L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は直径・色・高さなど15種類から選べます 他の種類を見る

幅広いサイズ展開、強度向上
底面を擦らない4つの底足付き
底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保

外寸法(直径Φ×深さ)(mm)350×600 用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに 材質(底板)鉄 質量(kg)2.5 直径(Φmm)350 高さ(mm)600 耐荷重(kg)100
注意
※鋭利な物を入れないでください。※耐荷重内での使用を厳守してください。※足場や凸部にひっかかった状態で負荷をかけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする