ケーマックス
NバッグK型(巾着付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
赤
赤
青
灰
白
耐荷重(kg)
80
80
100
材質
(底板)鉄 立上5cm
(底板)鉄 立上5cm
(底板)PP
底板:PP板
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49841548
品番
350Φx400L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
単管パイプやジョイント部品の荷揚げに
色
赤
材質
(底板)鉄 立上5cm
耐荷重(kg)
80
注意
※鋭利な物を入れないでください。※耐荷重内での使用を厳守してください。※足場や凸部にひっかかった状態で負荷をかけないでください。