※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッケージオイルフリーベビコン

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49841602 品番 PO-0.75LETN
参考基準価格(税別)¥445,600 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。
機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。
軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

回転速度(min-1[r.p.m])
50Hz:1400
60Hz:1630
潤滑方式無給油式 吐出空気量(L/min)76/92(50/60Hz) 最高圧力(MPa)0.8 制御圧力(MPa)0.6〜0.8 ドライヤなし 出力(kW)0.75 電圧(V)三相 200 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)48/50(50/60Hz) タンク容量(L)26 幅(mm)555 高さ(mm)815 奥行(mm)380 質量(kg)57 仕様3P 200V その他据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。 種類低騒音、低振動、小型、軽量 シリーズLS 制御方式圧力開閉器式 表示アナログ圧力計 空気取出口1/4B(8A)止め弁×1(ゴムホース内径Φ6) 使用周囲温度(℃)0〜40(但し、ドレンの凍結がないこと) 始動方式直入 シリンダー径(Φmm)60 行程(mm)21 シリンダー数2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥26,000 / 税込 ¥28,600
沖縄地方数量1につき ¥31,000 / 税込 ¥34,100
離島数量1につき ¥31,000 / 税込 ¥34,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする