大カシメプライヤーセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49841663 品番51361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。

材質スチール製+ニッケルメッキ 用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 仕様下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5、11.5 使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0〜4.0、(厚さ11.5mm)3.0〜5.5
注意
※足長はカシメ鋲の全長を表しています、軸の長さではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49841663
2026-01-30
用途:
ストラップの金具取り替え
その他業種

ストラップ部分が割と丈夫な紐だったのでなかなかポンチでは穴が開かず、ハサミで少しずつ穴を開け金具を通しました。カシメはとても簡単でど素人の私でも綺麗に仕上がりました。また何かをカシメたくなります。

2024-01-24
用途:
革のカシメの時
その他業種

本当に買ってよかったです。水平にに入っているか確認してグッド握るたけでつきました。これからも、いろんなものに使っていきたいとおもいます価格安いしよかっですただ、コマの選びが分かりにくいかったです

対象商品:
49841663
2020-05-10
用途:
布地作業に
その他業種

楽だから、購入させてもらいました。
夜間にうるさくなく、力もいらない!買って良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
49841663
2019-08-28
用途:
ハンドメイドバッグ
教育・研究機関

カシメを取り付ける時にはじめは力をあまり入れなかったので、あれ?と思いましたが、もう一度しっかり握ったらとても使いやすく、しっかり付きました。トンカチで叩くよりも使いやすかったのと、ガンガン音が出ないので良い買い物だと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする