コンフォート エコペーパータオル200

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード49841968 品番37181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホテル、オフィスビルを始め、病院での院内感染予防、食品工場での雑菌増殖予防に使い捨てのハンドタオルを。

材質再生紙100% ブラウン 1枚の寸法(mm)220×170 トラスコ品番856-9956 種別ハードタイプ 質量(kg)13.6 タイプ小判 シリーズコンフォート 枚数200 シートサイズ(cm)22.0×17.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49841968
2021-09-11
用途:
お手洗いと洗面所で活躍!
ウッドワークス 様 (建設業・工事業)

厚みがあってしっかり丈夫なので一枚で、多くても2枚もあれば洗った手をしっかり拭えます。値段もリーズナブルです。色々比較してこれに決めました。今のがなくなったら、またリピートします。

対象商品:
49841968
2021-12-01
用途:
手洗い用
卸売・小売業

厚さもちょうどよく、しっかりしていて使いやすいのでずっとこれを注文しています。

対象商品:
49841968
2018-12-21
用途:
手洗い後のふき取り
卸売・小売業

金額が金額なので、仕方ないと思いますが、もう少し大きいと良いですが・・・

一枚ではふききれないことが多いので、一度に二枚使っています。

対象商品:
49841968
2018-09-08
用途:
車の点検作業の後
清水急便株式会社 様 (運輸・通信業)

使った感じはいいと思います。しいて言えばもう少し柔らかいといいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
08686973
2016-12-08
用途:
治療後の手洗いで
こが接骨院 様

一枚でふきあげることができ、コストパフォーマンスパがいいです。

対象商品:
49841968
2017-09-22
用途:
手洗い
こが接骨院 様

どの製品より、吸い取りが良く破れにくい。価格から相応の商品だと思う。

対象商品:
08686973
2013-04-12
用途:
手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

数あるペーパータオルの中でもっともゴワゴワで硬く丈夫な紙である。吸水性が高く1枚で拭けるので良い。また見た目が茶色でカッコいいので客用としても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
08686973
2010-01-27
用途:
油や水の拭き取り
横見設計事務所 様

紙質がごわごわしているので、細かい物の拭き取りには向いていない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする