業務用強力油脂洗浄剤 グリラーJr

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード49842108 品番QZ28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

強力油脂洗浄剤。主に動植物系の油汚れに強く、厨房・台所等の油汚れ、焦げ付いた頑固な汚れも強力に落とす洗浄剤です。
アルカリ溶剤を配合しており、PH値(アルカリ度)が下がりにくく、洗浄力を長時間保つことが出来ます。
オレンジオイル配合で、ほのかなシトラスの香りがします。
環境ホルモンフリー
PRTR法非該当

使用方法
1.原液を汚れ面にスポンジで塗布するか、ハンドスプレーで吹き付けてから1〜5分間放置。
2.放置後、油汚れが浮いてきたらウエス等で拭きとる。
3.洗剤分を十分に水で洗い流す。
※作業をする際は保護メガネ・ゴム製手袋・ゴム製保護衣・保護マスクを着用して下さい。
使用場所厨房 液性アルカリ性 用途グリスフィルター、換気扇、レンジフード、ガスレンジ等の油汚れの洗浄
注意
※アルミニウム、すず、鉛、銅、亜鉛、ガラス、液剤が浸み込む物には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする