- 静電気除去スプレー モノタロウ 49842117 - 静電気除去スプレー モノタロウ 49842117 - 静電気除去スプレー モノタロウ 49842117

静電気除去スプレー

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード49842117 品番-
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。

材質カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※パッケージデザイン順次変更中です。

商品説明動画

静電気除去スプレー.
この動画は、40人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
内窓ポリカ静電気防止
医療・福祉・介護関連業

ポリカーボネイトの内窓キットを取り付けましたが静電気でホコリが付着すつので使用しました。商品薬剤の臭いもなく内窓のホコリの付着も少なくなりました。

2024-12-02
用途:
日常使用
建設業・工事業

パチっとなったらシュ
一気にパチパチがなくなり助かっています

対象商品:
49842117
2024-02-06
用途:
プラスチック製品の静電気除去
教育・研究機関

素晴らしい効果と簡単な取り扱いで満足度も高いです。
汚れを取った状態で、柔らかい布に吹き付けて吹き上げるだけの簡単な作業でした。
ムラもなく仕上がりもバッチリです。

対象商品:
49842117
2024-02-01
用途:
樹脂製品のカバーの静電気防止
有限会社テックマネージメント 様

試作製品の透明樹脂に使用しました。細かい埃などすぐについてしまいますがこちらのスプレーを使用後ほこりが吸い寄せられなくなりました。
どれぐらい持続するのかわかりませんが現状問題ない状況です。

対象商品:
49842117
2023-12-13
用途:
布へ散布
サービス業

車の乗り降りや室内で金属に触れた時のパチパチ防止。車のシート、自身のセーターやジャンパーに吹きまくってあっという間に無くなりました。自身の帯電防止にはもっと安価な物でも良かったかなと思う。

対象商品:
49842117
2023-05-04
用途:
車のボディーへの、埃付着防止。
その他業種

車のボディー色がブラックマイカなので、埃の付着が目立ちやすい。そこで少しでも静電気で埃が付着しないように、車をフレッシュリーで磨いた
後に軽くウェスにつけて拭いています。

対象商品:
49842117
2023-03-07
用途:
シュレッダーにが静電気を発生して紙が飛び散ります。
王司こどもクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

このスプレーで、静電気発生せず紙が飛び散らずに済み、大助かりです。

1人が参考にしています
対象商品:
49842117
2023-03-02
用途:
自家用車の静電気防止
有限会社朝日鍍金工場 様 (製造業)

スプレー後1週間くらい静電気を除去できます。1本で
1シーズンは持ちます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電防止スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/333/
2人が参考にしています
2023-03-23

「静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする