NEW ジャストローラーハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49842372 品番163137 1007
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

トタン・スレートの波板塗装用ローラーの専用ハンドル。

全長(mm)約300/約140 適合波トタンローラー7inch、スレート小波ローラー7inch、スレート大波ローラー7inch タイプ3本カゴワイヤー(23Φ支管用) サイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49842372
2023-08-31
用途:
トタン屋根塗装作業時
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

波トタンの形状に合っていてトタンの山谷平衡に上下すれば、非常よく塗装できる
又ハンドルは伸縮棒にネジ込みが出来立った姿勢で無理なく塗装作業が出来大変効率よい

対象商品:
49842372
2023-03-17
用途:
波トタン塗装
建設業・工事業

トタンの塗装するのに刷毛塗りでは作業性が悪く波トタン用のローラーで行う事でとても楽に作業が出来ました

対象商品:
49842372
2020-07-13
用途:
塗装作業時。
有限会社 秋田第一ガーデン 様

スレート用ローラーにぴったりでスムーズな回転で作業が捗ります。信頼できる商品です。

対象商品:
49842372
2020-03-25
用途:
屋根塗装
松田事務所 様

今回ローラーハケと同時購入しましたが、沢山作業するとローラーハケ部とハンドルが抜けます。
何度押し込んでも駄目です。
バネをもう少し大きく広げると、大丈夫だったかも知れません。
そこまで、考えてなかったので、面倒いけど
端のプラ部のハケとハンドルの両方に穴開けして針金で固定すると、外れなくなりました。

安定して作業でき良かったです。

それと、ローラーハケ押すときに力が入り、1.5mのハンドルに付けてますが、押しすぎてハンドルが曲がります。直しては使ってますが、そのうち折れると思い、これも4本追加注文しました。

このサイズの直径2cmのハンドルは、材料専門店でも
置いて無いので、購入出来て良かったです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする