トラックの部品加工に 頻度は少なめですが、約2年使用しました。
かなり良い物だと思います。
本体は問題なく使えてますが、チャックハンドルの歯が欠けてきて回しずらくなってきたので交換したいのですが このチャックに合うハンドルがどれを選べばよいのかわかりません。
該当する品番を教えてほしいです。
適合ハンドルは下記です。
注文コード:12122714
https://www.monotaro.com/p/1212/2714/
ボール盤のチャックにガタが来たので、国産のチャックにしようと探しているとモノタロウレビューが目に留まり良さそうなので購入しました、取付てみると新ブレもなく良さそうです。
いままではボール盤である程度使用してきたJIS規格のドリルチャックおさがりを放電加工機の電極用として使いまわしてきたが、今回モノタロウブランドのドリルチャックに交換使用してみた。精密な穴あけには向かないかもしれないが爪の硬度も規格品と同程度あるので今のところチャッキングに問題はない。
油の加工液に漬かるので耐久性があればリピートしたい。
今まで使っていたボールのドリルチャックがハンドルを力一杯締めてもドリルが空転することがありこちらを購入しましたがブレもなくいい商品だと思います。