BOURNS
BOURNSの 電源(制御機器)
BOURNSの 変圧・変換
BOURNSの トランス
Bourns LANイーサネットトランス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
49842924
品番
SM13072APEL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力ポート数 = 1
挿入損失 = -1.1dB
取付タイプ = 表面実装
長さ = 12.8mm
幅 = 6.9mm
終端タイプ = はんだ
寸法(mm)
12.8×6.9×5.65
取付方式
表面実装
ポート数
(出力)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
-1.1
終端スタイル
はんだ