ドリルチャック

(50件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49842932 品番16-JT3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。

寸法D1(mm)42 寸法D2(mm)57 寸法L1(mm)102 寸法L2(mm)79 ツカミ能力(mm)1〜16 ジャコブステーパJT3 用途ドリルの把握に。 付属品チャックハンドル 材質工具鋼 質量(g)880
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39119333
2024-04-15
用途:
穴あけ

交換後は問題なく使えています。チャック交換時にねじロックが元の製品に入っていたので、外すのに苦労した。

対象商品:
39119333
2023-06-16
用途:
ボール盤

ボール盤に付いていたものが駄目になったので交換の為購入、良かったです。

対象商品:
39119333
2023-02-17
用途:
ボール盤のチャック交換

トラックの部品加工に 頻度は少なめですが、約2年使用しました。
かなり良い物だと思います。
本体は問題なく使えてますが、チャックハンドルの歯が欠けてきて回しずらくなってきたので交換したいのですが このチャックに合うハンドルがどれを選べばよいのかわかりません。
該当する品番を教えてほしいです。

MonotaROからの回答

適合ハンドルは下記です。
注文コード:12122714
https://www.monotaro.com/p/1212/2714/

対象商品:
49842923
2022-05-30
用途:
工作用
製造業

ハンドプレスマシンを作成するために購入。
強度、寸法精度共に問題なしです。

2人が参考にしています
対象商品:
39119333
2022-02-12
用途:
機械のメンテナンス時
西尾工芸 様

ボール盤のチャックにガタが来たので、国産のチャックにしようと探しているとモノタロウレビューが目に留まり良さそうなので購入しました、取付てみると新ブレもなく良さそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
39119333
2022-05-17
用途:
消耗品
製造業

13o用はなかなかなくしかも安価で構造もしっかりしてます。

2人が参考にしています
対象商品:
39119333
2021-12-13
用途:
放電加工機・電極のチャッキング
菅沼製作所 様 (製造業)

いままではボール盤である程度使用してきたJIS規格のドリルチャックおさがりを放電加工機の電極用として使いまわしてきたが、今回モノタロウブランドのドリルチャックに交換使用してみた。精密な穴あけには向かないかもしれないが爪の硬度も規格品と同程度あるので今のところチャッキングに問題はない。
油の加工液に漬かるので耐久性があればリピートしたい。

対象商品:
39119333
2022-01-04
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

今まで使っていたボールのドリルチャックがハンドルを力一杯締めてもドリルが空転することがありこちらを購入しましたがブレもなくいい商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする