BOURNS
BOURNSの 電源(制御機器)
BOURNSの 変圧・変換
BOURNSの トランス
Bourns LANイーサネットトランス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49842949
品番
PT61018AAPEL-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
挿入損失 = -1.15dB
取付タイプ = 基板
長さ = 12.8mm
幅 = 9.3mm
終端タイプ = はんだ
寸法(mm)
12.8×9.3×5.65
取付方式
基板
ポート数
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
-1.15
終端スタイル
はんだ