BOURNS
BOURNSの 電源(制御機器)
BOURNSの 遮断
BOURNSの ヒューズ
Bourns チップヒューズ 1.25A 63V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49846074
品番
SF-1206F125-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質(本体)
セラミック
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
63DC
定格電流(A)
1.25
遮断電流(A)
50
サイズ(mm)
3.1×1.55×0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜105
溶断速度
F
材質(ターミナル)
錫メッキ-銅/ニッケル