仕様インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 7.4A
長さ = 8mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 4.2mm
寸法 = 8 x 8 x 4.2mm
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 11.5mΩ
シリーズ = SRN8040TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 57MHz
インダクタ構造 = 半シールド
寸法(mm)8×8×4.2規格自動車:AEC-Q200シリーズSRN8040TA最大電流(A)7.4直流抵抗(max)11.5mΩ許容差±30%インダクタンス(H)2.2 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数57MHzインダクタ構造半シールド