BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×4.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49852873
品番
SRN8040TA-R50Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8×8×4.2
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRN8040TA
最大電流(A)
12
直流抵抗(max)
5.5mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
500 n
動作温度(℃)
最小-55
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
165MHz