曜日別特売
SRN8040TA-R50Y Bourns 巻線インダクタ (面実装)  8×8×4.2mm BOURNS 49852889

Bourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×4.2mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(25個)注文コード49852889品番SRN8040TA-R50Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 500 nH
最大直流電流 = 12A
長さ = 8mm
奥行き = 8mm
高さ = 4.2mm
寸法 = 8 x 8 x 4.2mm
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 5.5mΩ
シリーズ = SRN8040TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 165MHz
最小動作温度 = -55℃
長さ(mm)8高さ(mm)4.2奥行(mm)8シリーズSRN8040TA最大電流(A)12直流抵抗(max)5.5mΩ許容差±30%インダクタンス(H)500 n動作温度(℃)最小-55材質(コア)フェライト最大自己共振周波数165MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする