SRR1206-101YL Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×6.5mm BOURNS 49854167

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×6.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード49854167品番SRR1206-101YL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 1.9A
パッケージ/ケース = 1206
長さ = 12.7mm
奥行き = 12.7mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 12.7 x 12.7 x 6.5mm
シールド = あり
許容差 = ±15%
最大直流抵抗 = 220mΩ
シリーズ = SRR1206
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 6MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)12.7高さ(mm)6.5奥行(mm)12.7シリーズSRR1206最大電流(A)1.9直流抵抗(max)220mΩ許容差±15%インダクタンス(H)100 μシールドあり動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1206最大自己共振周波数6MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする