※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM3.926 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49857561 CM3.926 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49857561

超硬ミューリーマ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49857561 品番 CM3.926
参考基準価格(税別)¥8,720 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
刃径D(Φmm)3.926 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)60 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)4 刃長l1(mm)27
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49858112
2014-03-04
用途:
焼結材の穴明け加工の仕上げ工程として使用

かなりのいい精度です。加工公差が6μしかなかったので、こういうリーマがあって重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする