CSS2H-2512K-3L00FE Bourns 電流検出用チップ抵抗器 6332サイズ BOURNS 49862576

Bourns 電流検出用チップ抵抗器 6332サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1000個)仕様抵抗 = 3mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 4W温度係数 = ±75ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ自動車規格 = AEC-Q200長さ = 6.35mm奥行き = 3.05mm高さ = 0.42mmシリーズ = CSS2H-2512動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃最小温度係数 = -75ppm/℃注文コード49862576品番CSS2H-2512K-3L00FE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
抵抗 = 3mΩ
パッケージ/ケース = 2512
許容差 = ±1%
定格電力 = 4W
温度係数 = ±75ppm/℃
テクノロジー = メタルストリップ
自動車規格 = AEC-Q200
長さ = 6.35mm
奥行き = 3.05mm
高さ = 0.42mm
シリーズ = CSS2H-2512
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +170℃
最小温度係数 = -75ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする