商品レビューを投稿する内容量1セット(25個)仕様最大抵抗 = 500Ω
回転数 = 15
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.75W
シリーズ = 3006
方位 = 側面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 19.05mm
奥行き = 4.83mm
高さ = 6.35mm
寸法 = 19.05 x 4.83 x 6.35mm
軸径 = 2.36 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃注文コード49865769品番3006P-7-501LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。