BOURNS
BOURNSの 電源(制御機器)
BOURNSの 遮断
BOURNSの ヒューズ
Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
-
注文コード
49866207
品番
MF-RG600-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
16DC
定格電流(A)
-
リード線
有
サイズ(mm)
10.7×3×17.1
取付方式
表面実装
材質(本体)
-
材質(ターミナル)
-
保持電流(A)
6
動作電流(A)
10.2
動作時間(s)
3.3
最大電流(A)
30
最小抵抗(mΩ)
0.01
最大抵抗(mΩ)
28
電力損失(W)
2.8
動作温度範囲(℃)
-40〜85