Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)40 注文コード49866216 品番MF-USMF110-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は定格電流・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
種類基板用ヒューズ 定格電圧(V)6 定格電流(A)40 リード線 サイズ(mm)3.43×2.8×0.85 取付方式表面実装 材質(本体)- 材質(ターミナル)ニッケルに無電解金メッキ 保持電流(A)1.1 動作電流(A)2.2 動作時間(s)1 最大電流(A)40 最小抵抗(mΩ)0.05 最大抵抗(mΩ)210 電力損失(W)0.6 動作温度範囲(℃)(最小)-40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする