BOURNS
BOURNSの 電源(制御機器)
BOURNSの 遮断
BOURNSの ヒューズ
Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
25
注文コード
49866259
品番
NR77AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
定格電流・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
28DC
定格電流(A)
25
リード線
無
サイズ(mm)
4.8×2.8×0.89
取付方式
表面実装
材質(本体)
-
材質(ターミナル)
銅合金
保持電流(A)
-
動作電流(A)
40
動作時間(s)
-
最大電流(A)
25
最小抵抗(mΩ)
-
最大抵抗(mΩ)
5
電力損失(W)
-
動作温度範囲(℃)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応