BOURNS
BOURNSの 電源(制御機器)
BOURNSの 遮断
BOURNSの ヒューズ
Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
25
注文コード
49866286
品番
KCA72AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
28DC
定格電流(A)
25
リード線
無
サイズ(mm)
5.4×3.2×0.89
取付方式
表面実装
材質(本体)
-
材質(ターミナル)
-
保持電流(A)
-
動作電流(A)
60
動作時間(s)
-
最大電流(A)
25
最小抵抗(mΩ)
-
最大抵抗(mΩ)
5
電力損失(W)
-
動作温度範囲(℃)
-