BOURNS
BOURNSの 電源(制御機器)
BOURNSの 遮断
BOURNSの ヒューズ
Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
-
注文コード
49866313
品番
MF-SM300-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
6
定格電流(A)
-
リード線
無
サイズ(mm)
7.98×5.44×3
取付方式
表面実装
材質(本体)
-
材質(ターミナル)
錫メッキ-真鍮
保持電流(A)
3
動作電流(A)
6
動作時間(s)
35
最大電流(A)
100
最小抵抗(mΩ)
0.015
最大抵抗(mΩ)
48
電力損失(W)
1.5
動作温度範囲(℃)
-40〜85