BOURNS
Bourns 表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
シリーズ
SDE6603
仕様
インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 70mAパッケージ/ケース = 6603長さ = 6.6mm奥行き = 4.45mm高さ = 2.9mm寸法 = 6.6 x 4.45 x 2.92mmシールド = あり最大直流抵抗 = 13.8Ωシリーズ = SDE6603コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2MHzモールドタイプ = あり
注文コード
49866338
品番
SDE6603-102M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 70mA
パッケージ/ケース = 6603
長さ = 6.6mm
奥行き = 4.45mm
高さ = 2.9mm
寸法 = 6.6 x 4.45 x 2.92mm
シールド = あり
最大直流抵抗 = 13.8Ω
シリーズ = SDE6603
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)
6.6
高さ(mm)
2.9
奥行(mm)
4.45
シリーズ
SDE6603
最大電流(A)
70m
直流抵抗(max)
13.8Ω
インダクタンス(H)
1 m
シールド
あり
材質(コア)
フェライト
パッケージ
6603
最大自己共振周波数
2MHz