SDE6603-102M Bourns 表面実装インダクタ BOURNS 49866347

Bourns 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(2000個)シリーズSDE6603仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 70mAパッケージ/ケース = 6603長さ = 6.6mm奥行き = 4.45mm高さ = 2.9mm寸法 = 6.6 x 4.45 x 2.92mmシールド = ありシリーズ = SDE6603コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2MHz動作温度 Max = +105℃注文コード49866347品番SDE6603-102M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 70mA
パッケージ/ケース = 6603
長さ = 6.6mm
奥行き = 4.45mm
高さ = 2.9mm
寸法 = 6.6 x 4.45 x 2.92mm
シールド = あり
シリーズ = SDE6603
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2MHz
動作温度 Max = +105℃
長さ(mm)6.6高さ(mm)2.9奥行(mm)4.45シリーズSDE6603最大電流(A)70mインダクタンス(H)1 mシールドあり動作温度(℃)最大+105材質(コア)フェライトパッケージ6603最大自己共振周波数2MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする