Bourns 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(2000個)シリーズSDR0403仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 5.5A高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 3.2mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 33mΩシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 150MHzインダクタ構造 = 巻線型注文コード49866356品番SDR0403-1R0ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 5.5A
高さ = 3.2mm
直径 = 4.5mm
寸法 = 4.5 x 3.2mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 33mΩ
シリーズ = SDR0403
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 150MHz
インダクタ構造 = 巻線型
直径(Φmm)4.5高さ(mm)3.2シリーズSDR0403最大電流(A)5.5直流抵抗(max)33mΩ許容差±20%インダクタンス(H)1 μ材質(コア)フェライト最大自己共振周波数150MHzインダクタ構造巻線型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする