BOURNS
Bourns 表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
シリーズ
SDR0403
仕様
最小品質ファクター28
注文コード
49866365
品番
SDR0403-1R0ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
最小品質ファクター28
直径(Φmm)
4.5
高さ(mm)
3.2
シリーズ
SDR0403
最大電流(A)
5.5
直流抵抗(max)
33mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
1 μ
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
150MHz