BOURNS
Bourns 表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
シリーズ
SDR0805
仕様
最小品質ファクター32
注文コード
49866374
品番
SDR0805-1R5ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
最小品質ファクター32
直径(Φmm)
7.8
高さ(mm)
5.3
シリーズ
SDR0805
最大電流(A)
9.1
直流抵抗(max)
20mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
1.5 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
120MHz