BOURNS
Bourns 表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
シリーズ
SDR0604
仕様
インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.8Aパッケージ/ケース = 0604高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 4.8mm最大直流抵抗 = 60mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 79MHzモールドタイプ = あり
注文コード
49866383
品番
SDR0604-2R2ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 2.8A
パッケージ/ケース = 0604
高さ = 4.8mm
直径 = 5.8mm
寸法 = 5.8 (Dia.) x 4.8mm
最大直流抵抗 = 60mΩ
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = Minimum of 79MHz
モールドタイプ = あり
直径(Φmm)
5.8
高さ(mm)
4.8
シリーズ
SDR0604
最大電流(A)
2.8
直流抵抗(max)
60mΩ
インダクタンス(H)
2.2 μ
材質(コア)
フェライト
パッケージ
0604
最大自己共振周波数
Minimum of 79MHz