Bourns 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(400個)シリーズSDR0604仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 0604高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 x 4.8mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 60MHz動作温度 Min = -40℃注文コード49866408品番SDR0604-3R3ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 3.5A
パッケージ/ケース = 0604
高さ = 4.8mm
直径 = 5.8mm
寸法 = 5.8 x 4.8mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 70mΩ
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 60MHz
動作温度 Min = -40℃
直径(Φmm)5.8高さ(mm)4.8シリーズSDR0604最大電流(A)3.5直流抵抗(max)70mΩ許容差±20%インダクタンス(H)3.3 μ動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライトパッケージ0604最大自己共振周波数60MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする