BOURNS
Bourns 表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
シリーズ
SDR0604
仕様
最小品質ファクター22
注文コード
49866417
品番
SDR0604-3R3ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
最小品質ファクター22
直径(Φmm)
5.8
高さ(mm)
4.8
シリーズ
SDR0604
最大電流(A)
3.5
直流抵抗(max)
70mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
3.3 μ
材質(コア)
フェライト
パッケージ
0604
最大自己共振周波数
60MHz