BOURNS
Bourns 表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(2000個)
シリーズ
SDR0403
仕様
インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 2.1A高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 3.2mm許容差 = ±20%シリーズ = SDR0403コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 40MHz動作温度 Min = -40℃
注文コード
49866444
品番
SDR0403-6R8ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
インダクタンス = 6.8 μH
最大直流電流 = 2.1A
高さ = 3.2mm
直径 = 4.5mm
寸法 = 4.5 x 3.2mm
許容差 = ±20%
シリーズ = SDR0403
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 40MHz
動作温度 Min = -40℃
直径(Φmm)
4.5
高さ(mm)
3.2
シリーズ
SDR0403
最大電流(A)
2.1
許容差
±20%
インダクタンス(H)
6.8 μ
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
40MHz