Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ IC出力 1 5-Pin 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 80%標準降下時間 = 10ns 注文コード49867309 品番ACPL-M61U-000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = IC
最大順方向電圧 = 1.95V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = SO
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 24ns
最大入力電流 = 15 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 80%
標準降下時間 = 10ns
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする