HDSP-3353 Broadcom 7セグメント 文字高 10.9mm 単桁 LED 数字表示器 BROADCOM 49868395

Broadcom 7セグメント 文字高 10.9mm 単桁 LED 数字表示器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 7mm文字高さ = 10.9mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.4mm光度 = 1.48 mcd表面色 = グレイ動作温度レンジ = -40 → +100℃ 注文コード49868395 品番HDSP-3353
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字数 = 1
LED色 = 赤
セグメント数 = 7
主波長 = 626 nm
文字幅 = 7mm
文字高さ = 10.9mm
共通接続 = カソード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸奥行き = 6.4mm
光度 = 1.48 mcd
表面色 = グレイ
動作温度レンジ = -40 → +100℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする