BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom HLMP シリーズ スルーホール実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
49868867
品番
HLMP-EL2V-Z10DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色 = アンバー
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
光度 = 21000 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 23 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 590 nm
寸法 = 5 (Dia.) x 8.71 (H)mm
レンズ色 = アンバー
寸法(mm)
5 (Dia.)×8.71 (H)
レンズ色
アンバー
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
590
LED色
アンバー
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
21000
LED使用数(個)
1
実装方法
スルーホール実装
ビュー角(°)
23