HLMP-EG3V-XY0DD Broadcom HLMP シリーズ スルーホール実装 BROADCOM ピン数(ピン)2 砲弾型 1個LED 49868937

Broadcom HLMP シリーズ スルーホール実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード49868937 品番HLMP-EG3V-XY0DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
LED色 = 赤
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
光度 = 12000 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 30°
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 622 nm
寸法 = 5 (Dia.) x 8.71 (H)mm
レンズ色 = 赤
寸法(mm)5 (Dia.)×8.71 (H) レンズ色 レンズ形状砲弾型 波長(nm)622 LED色 ピン数(ピン)2 光度(mcd)12000 LED使用数(個)1 実装方法スルーホール実装 ビュー角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする