曜日別特売
ACPL-C78A-060E Broadcom アイソレーションアンプ BROADCOM 49869208

Broadcom アイソレーションアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(80個)仕様電源タイプ = シングル
標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
最大電圧ゲイン = 8.08V/V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 8
寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm
高さ = 3.18mm
幅 = 6.807mm
長さ = 5.85mm
動作温度 Min = -40 ℃
注文コード49869208品番ACPL-C78A-060E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様
電源タイプ = シングル
標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
最大電圧ゲイン = 8.08V/V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 8
寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm
高さ = 3.18mm
幅 = 6.807mm
長さ = 5.85mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする