BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-2 1.9 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
49869427
品番
HSMA-A100-Q00J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
LED色 = アンバー
パッケージタイプ = PLCC 2
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.9 V
光度 = 100 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 590 nm
寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
LED材質 = AlInGaP
材質
AlInGaP
寸法(mm)
3.2×2.8×1.8
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
590
LED色
アンバー
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
1.9
実装方法
表面実装
パッケージ
PLCC 2
ビュー角(°)
120