BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-2 2.6 V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
49869445
品番
HSMY-A100-J00J1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
仕様
LED色 = アンバー
パッケージタイプ = PLCC 2
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.6 V
光度 = 12 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 585 nm
レンズ色 = クリア
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
585
LED色
アンバー
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
2.6
実装方法
表面実装
パッケージ
PLCC 2
ビュー角(°)
120