BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-4 3.8 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49869567
品番
HSMN-A400-S8PM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
InGaN
寸法(mm)
3.2×2.8×1.8
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
470
LED色
青
ピン数(ピン)
4
光度(mcd)
392
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
3.8
実装方法
表面実装
パッケージ
PLCC 4
ビュー角(°)
120
輝度フラックス
0.45 lm