BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 受動部品
BROADCOMの 光エレクトロニクス製品
Broadcom 可視光LED 表面実装 3020 1.8 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49869725
品番
HSMH-C110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3210 (1204)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.8 V
光度 = 17 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 130 °
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 639 nm
寸法 = 3.2 x 1 x 1.5mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)
3.2×1×1.5
レンズ色
クリア
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
639
LED色
赤
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
1.8
実装方法
表面実装
パッケージ
3210 (1204)
ビュー角(°)
130